Melbye - Bokstav A (Pose a 100 stk) - 1100521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Blå
Lengde - 18 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelskap UCH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070713116056
Elnummer
1100521
Leverandørens varenummer
1100521
Typebeskrivelse
1100521
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Blå
Lengde:
18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
7 mm
Høyde:
9 mm
Merkesystem brukes til merking av kabelskap type HEAD 31 og UCH med spenning 230V eller 400V.
Merkesystemet er integrert i skapdørene, og tall/bokstaver monteres inn fra baksiden.
Merkesystemet er integrert i skapdørene, og tall/bokstaver monteres inn fra baksiden.


