Melbye - Bokstav - K, selvklebende ref - 2850253

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bokstav - K, selvklebende ref

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701350288

Elnummer

2850253

Leverandørens varenummer

2850253

Typebeskrivelse

2850253

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Vannfast:

Ja

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Bredde:

29 mm

Høyde:

38 mm

Tykkelse:

1 mm

Type feste:

Selvklebende

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

ORALITE®5400 er en vanntett, selvheftende og reflekterende folie, med permanent klebestoff.
Folien har høy fleksibilitet og en utmerket korrosjons- og løsemiddelbestandighet.
Den glatte overflaten har høy ripebestandighet og god trykkegenskap.
Minimum refleksjon tilsvarer EN 12899-1, og farger er i henhold til de internasjonale normene for reflekterende materialer i denne klassen.

Temperaturbestandighet: -50°C - 82°C.
Minste monteringstemperatur: +10°C.

Bruksområde:

Merkene er spesielt egnet for utendørs bruk på jevne overflater, og er designet for å tåle vær og vind.