Melbye - Bokstav U (Pose a 100 stk) - 1100541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Blå
Lengde - 18 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelskap UCH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070713116230
Elnummer
1100541
Leverandørens varenummer
1100541
Typebeskrivelse
1100541
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Blå
Lengde:
18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
7 mm
Høyde:
9 mm
Merkesystemet er integrert i skapdørene, og tall/bokstaver monteres inn fra baksiden.
Tall/Bokstaver leveres i poser á 100 stk.
Tall/Bokstaver leveres i poser á 100 stk.