Melbye - Bøyleelektrode AC 60 lengde 125 mm - 8880108

Melbye
KopierKopier
Melbye - Bøyleelektrode AC 60 lengde 125 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Elektrode for spenningsprøver

  • Materiale - Aluminium

  • Total lengde - 125 mm

  • Merkespenning - 1...420 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701043197

Elnummer

8880108

Leverandørens varenummer

8880108

Typebeskrivelse

BØYLEELEKTRODE AC 60

Type tilbehør/reservedel:

Elektrode for spenningsprøver

Materiale:

Aluminium

Total lengde:

125 mm

Merkespenning:

1...420 kV

Bøyleelektrode AC 60. Lengde 125 mm.