Melbye - Brønnverktøy D400, A15, Penta - 2822015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - nei
Nøkkelstørrelse liten - 35 mm
Lengde - 615 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Rettvinklet nøkkel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701176468
Elnummer
2822015
Leverandørens varenummer
2822015
Typebeskrivelse
2822015
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelstørrelse liten:
35 mm
Lengde:
615 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rettvinklet nøkkel:
nei
Hodebredde stor:
29 mm
Hodehøyde stor:
11 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
Ja
Konisk håndtak:
nei
For å låse og åpne brønnlokkene


