Melbye - Brakett flaggmont MicroLED - 6685096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 285 mm
Bredde - 35 mm
Tilbehør - Ja
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701328706
Elnummer
6685096
Leverandørens varenummer
6685096
Typebeskrivelse
6685096
Lengde:
285 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Høyde:
50 mm
Brakett for flaggmontering av vår armatur MicroLED.