Melbye - Brakettsett f veggfeste (avst.5-15,5 cm) - 1100254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsvinkel
Materiale - Stål
Bredde - 70 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044613000114
Elnummer
1100254
Leverandørens varenummer
1100254
Typebeskrivelse
Diverse tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsvinkel
Materiale:
Stål
Bredde:
70 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
300 mm
Brakettsett f veggfeste (avst.5-15,5 cm)


