Melbye - Brakketsett for veggfeste innt.skap - 1711652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 180 mm
UV-bestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713130229
Elnummer
1711652
Leverandørens varenummer
1711652
Typebeskrivelse
Inntaksboks isolerstoff
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
180 mm
UV-bestandig:
Ja
Med festeklemme:
nei
Brakketsett spesielt tilpasset inntakskap. Brakkttene festes i vegg og i skapets snømarkørfester