Melbye - Brønnverktøy B125, A15, Penta - 2822014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - nei
Nøkkelstørrelse liten - 20 mm
Lengde - 615 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Rettvinklet nøkkel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701176451
Elnummer
2822014
Leverandørens varenummer
2822014
Typebeskrivelse
2822014
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelstørrelse liten:
20 mm
Lengde:
615 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rettvinklet nøkkel:
nei
Hodebredde stor:
29 mm
Hodehøyde stor:
11 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
Ja
Konisk håndtak:
nei
For å låse og åpne brønnlokkene


