Melbye - DBB 4x12/8mm Transparent - 2821427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Antall glassfiberrør - 4
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Andre
Ytre diameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701117515
Elnummer
2821427
Leverandørens varenummer
2821427
Typebeskrivelse
2821427
Indre diameter:
8 mm
Antall glassfiberrør:
4
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Andre
Ytre diameter:
12 mm
Lakk toleranse:
26...30 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd