Melbye - Delbart rør 12,5 / 18,5 - 12 215 02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 14 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Nominell størrelse i tommer - 1/2"
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701104324
Elnummer
1221502
Leverandørens varenummer
12 215 02
Typebeskrivelse
1221502
Nominell diameter:
14 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
1/2"
Trykkfasthet:
320 N
Driftstemperaturområde:
-30...105 °C
Statisk bøyeradius:
95 mm
Kappemateriale:
Andre
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
500 N
Slisset i lengderetningen:
Ja
Kan lukkes (todelt):
Ja
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2
Indre diameter:
12,5 mm
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
18,5 mm
Rørene er fremstilt av polypropylen (PP).
Dryppfritt ved brann og er "ikke brannspredende" i hht. V0 UL 94:B2.