Melbye - Delbart reparasjonssett for fiberrør 10mm 10stk/pk - 2821943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Indre diameter - 10 mm
Ytre diameter - 42 mm
Med gummipakning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701366128
Elnummer
2821943
Leverandørens varenummer
2821943
Typebeskrivelse
2821943
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Indre diameter:
10 mm
Ytre diameter:
42 mm
Med gummipakning:
Ja
Delbar:
Ja
Delbart reparasjonssett for eksisterende fiberrør med installert kabel.
Gass- og vanntett opptil 0,5 bar
Gass- og vanntett opp til 10 bar i opptil 30 minutter
For direkte nedgraving
Enkel installasjon
Gummitetninger med fargekoding
Gass- og vanntett opptil 0,5 bar
Gass- og vanntett opp til 10 bar i opptil 30 minutter
For direkte nedgraving
Enkel installasjon
Gummitetninger med fargekoding