Melbye - Delbart reparasjonssett for fiberrør 8mm 10stk/pk - 2821942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Indre diameter - 8 mm
Ytre diameter - 42 mm
Med gummipakning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701366111
Elnummer
2821942
Leverandørens varenummer
2821942
Typebeskrivelse
2821942
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Indre diameter:
8 mm
Ytre diameter:
42 mm
Med gummipakning:
Ja
Delbar:
Ja
Delbart reparasjonssett for eksisterende fiberrør med installert kabel.
Gass- og vanntett opptil 0,5 bar
Gass- og vanntett opp til 10 bar i opptil 30 minutter
For direkte nedgraving
Enkel installasjon
Gummitetninger med fargekoding
Gass- og vanntett opptil 0,5 bar
Gass- og vanntett opp til 10 bar i opptil 30 minutter
For direkte nedgraving
Enkel installasjon
Gummitetninger med fargekoding