Melbye - Dir. tilkoplingsklemme PEN10rm-95se mm2 - 1101146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...11 mm
Samleskinnebredde - 40...40 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 95 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 250 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044613000121
Elnummer
1101146
Leverandørens varenummer
1101146
Typebeskrivelse
Kabeltilkoplingsapparater
Samleskinnetykkelse:
5...11 mm
Samleskinnebredde:
40...40 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
95 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
250 A
Klemmens bredde:
32 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei