Melbye - Direkte tilkoblingsklemme 70-300 mm² 1 stk. - 1100501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...9 mm
Samleskinnebredde - 40...40 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044613000336
Elnummer
1100501
Leverandørens varenummer
1100501
Typebeskrivelse
Kabeltilkoplingsapparater
Samleskinnetykkelse:
5...9 mm
Samleskinnebredde:
40...40 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
630 A
Klemmens bredde:
35 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
Tiltrekningsmoment skinne 14Nm.
Tiltrekningsmoment kabel 22Nm


