Melbye - DISTANSEKROK UTV.VINKEL,LANG - 28 811 14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Stag
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Diameter - 20 mm
Lengde - 330 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032542
Elnummer
2881114
Leverandørens varenummer
28 811 14
Typebeskrivelse
2881114
Type tilbehør/reservedel:
Stag
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
20 mm
Lengde:
330 mm
Distansekrok, utvendig vinkel, lang med innvendig gjenge M20


