Melbye - Dypjording sett med 10m.Cu 50 - 1262381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Tilkoblingssystem
Monteringsmetode - Stikke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701333670
Elnummer
1262381
Leverandørens varenummer
1262381
Typebeskrivelse
1262381
Bruksområde:
Tilkoblingssystem
Monteringsmetode:
Stikke
Alt du trenger for å oppnå en god jordforbindelse, komplett sett med en samlet lengde på spydet på 2400mm.
Sett bestående av:
- 1 stk herdet stålspiss - el.nr. 1263101
- 1 stk fremre rør - elnr. 1263102
- 2 stk forlengelsesrør - elnr. 1263103
- 10m CU line 50mm²
Samlet lengde på spydet er 2400mm.
Komplett i en pose.
Sett bestående av:
- 1 stk herdet stålspiss - el.nr. 1263101
- 1 stk fremre rør - elnr. 1263102
- 2 stk forlengelsesrør - elnr. 1263103
- 10m CU line 50mm²
Samlet lengde på spydet er 2400mm.
Komplett i en pose.