Melbye - E-Shark Hjelm Tc42Es Gul Tc42Esbj - 8867691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - ABS
Farge - Gul
Oppheng - 6-punkt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701096520
Elnummer
8867691
Leverandørens varenummer
8867691
Typebeskrivelse
E-SHARK TC42ESBJ M/INTEGRERT VISIR GUL
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
ABS
Farge:
Gul
Oppheng:
6-punkt
Dimensjon:
53...63 mm
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
For merkespenning opp til:
1000 V
E-SHARK TC42ESBJ med integrert visir, gul, godkjent i henhold til EN-50365, EN-397, EN166


