Melbye - E-Shark Hjelm Tc42Es Rød Tc42Esbr - 8867692

Melbye
KopierKopier
Melbye - E-Shark Hjelm Tc42Es Rød Tc42Esbr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hetteform (standard)

  • Størrelse - Universal

  • Materiale - ABS

  • Farge - Rød

  • Oppheng - 6-punkt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701096537

Elnummer

8867692

Leverandørens varenummer

8867692

Typebeskrivelse

E-SHARK TC42ESBR M/INTEGRERT VISIR RØD

Modell / utførelse:

Hetteform (standard)

Størrelse:

Universal

Materiale:

ABS

Farge:

Rød

Oppheng:

6-punkt

Dimensjon:

53...63 mm

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Innstilling:

Dreieknapp

Med svettebånd:

Ja

For merkespenning opp til:

1000 V

E-SHARK TC42ESBR med integrert visir, rød, godkjent i henhold til EN-50365, EN-397, EN166