Melbye - E-Shark Tc42Es Visir Tc42Ese - 8867695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med pannebånd - nei
Med hakebeskyttelse - nei
Oppfellbar - nei
Lysbueprøvet - Ja
Materiale - Polykarbonat (PC)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701096575
Elnummer
8867695
Leverandørens varenummer
8867695
Typebeskrivelse
E-SHARK TC42ESE VISIR
Med pannebånd:
nei
Med hakebeskyttelse:
nei
Oppfellbar:
nei
Lysbueprøvet:
Ja
Materiale:
Polykarbonat (PC)
Kondensring:
nei
Løst glass:
nei
E-SHARK TC42ESE visir, godkjent i henhold til EN-166, EN-167, EN-168, EN-171


