Melbye - ELEKTRODE 47736 - 8880105

Melbye
KopierKopier
Melbye - ELEKTRODE 47736

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Elektrode for spenningsprøver

  • Materiale - Kobberlegering

  • Total lengde - 40 mm

  • Merkespenning - 1...420 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701043173

Elnummer

8880105

Leverandørens varenummer

8880105

Typebeskrivelse

Spenningsindikatorer - Elektro

Type tilbehør/reservedel:

Elektrode for spenningsprøver

Materiale:

Kobberlegering

Total lengde:

40 mm

Merkespenning:

1...420 kV

Elektrode med hake. Lengde 40 mm.