Melbye - Elektrohanske Str. 9 2091903-09 - 8867566

Melbye
KopierKopier
Melbye - Elektrohanske Str. 9 2091903-09

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 9

  • Materiale - Latex

  • Farge - Beige

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038582

Elnummer

8867566

Leverandørens varenummer

8867566

Typebeskrivelse

ELEKTROHANSKE 2091903-09

Hanskestørrelse:

9

Materiale:

Latex

Farge:

Beige

Beskyttelse mot mekaniske farer:

nei

Isolert:

Ja

Hanskestørrelse (US):

L

Lang utførelse:

Ja

Foret:

nei

Med sklisikkert belegg:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Kjemikalieresistent:

nei

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

nei

Beskyttelse mot kulde:

nei

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Overflate:

Fullt belagt

Lukke-variant:

Andre

Tykkelse:

0,5 mm

Leveringsform:

Par

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Type mansjetten:

Mansjett underarmlengde

ELEKTROHANSKE 2091903-09 500V STR: 9