Melbye - Endeavslutning 1-leder varmkrymp m/kabelsko CHESK-I 24N 240400 - CHESK-I 24N 240400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledninger - 1...1
Modell / utførelse - Varmkrymp
Spenningsområde - 12/20 kV
Nominellt tverrsnitt - 240...400 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701133850
Elnummer
1165406
Leverandørens varenummer
CHESK-I 24N 240400
Typebeskrivelse
1165406
Antall ledninger:
1...1
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Spenningsområde:
12/20 kV
Nominellt tverrsnitt:
240...400 mm²
Endeavslutning type CHESK er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder.
Spenningsområde fra 12-24 kV, for innendørs montasje.
Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold.
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.
Ved bruk av krypestrømsskjermer i silikon forlenger man krypestrømsveien, dette tillater kortere endeavslutninger.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.
Settet har ubegrenset lagringstid.
Innhold:
- Krypestrømsbestandige krympeslanger
- Krypestrømsskjørt i silikon
- Mastik
- Mekaniske kabelsko
- Montasjeveiledning
Normer:
CENELEC HD 629.1, HD 629.2
IEC 60502-4
IEC 61238-1
DIN VDE 0278
Spenningsområde fra 12-24 kV, for innendørs montasje.
Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold.
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.
Ved bruk av krypestrømsskjermer i silikon forlenger man krypestrømsveien, dette tillater kortere endeavslutninger.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.
Settet har ubegrenset lagringstid.
Innhold:
- Krypestrømsbestandige krympeslanger
- Krypestrømsskjørt i silikon
- Mastik
- Mekaniske kabelsko
- Montasjeveiledning
Normer:
CENELEC HD 629.1, HD 629.2
IEC 60502-4
IEC 61238-1
DIN VDE 0278