Melbye - Endeavslutning 1kV 4X150-240 mm² - 1166598

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endeavslutning 1kV 4X150-240 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledninger - 4...4

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Spenningsområde - 0,6/1 kV

  • Nominellt tverrsnitt - 150...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701008035

Elnummer

1166598

Leverandørens varenummer

1166598

Typebeskrivelse

ENDEAVSL.1KV 4X150-240 MM2

Antall ledninger:

4...4

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Spenningsområde:

0,6/1 kV

Nominellt tverrsnitt:

150...240 mm²

Innhold: ENDEAVSL.1KV 4X150-240 MM2 1) 1 stk. 4-leder krympeskritt, 4 stk. endehetter, 4x700mm tynnvegget faseslange i fargene rød/sort/hvit/gulgrønn samt 50mm blå. 2) 1 stk. 4-leder krympeskritt, 4 stk.endehetter, 4x700mm tynnevegget faseslange i sort samt 50mm rød/hv