Melbye - Endeavslutning 24kV 25-150 ut CHE-F 24N 25150 - 1165413

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endeavslutning 24kV 25-150 ut CHE-F 24N 25150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - nei

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Levert med kabelsko - nei

  • Nominellt tverrsnitt - 25...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701065793

Elnummer

1165413

Leverandørens varenummer

1165413

Typebeskrivelse

1165413

Egnet for innendørsbruk:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Levert med kabelsko:

nei

Nominellt tverrsnitt:

25...150 mm²

Endeavslutning type CHE-F er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder.
Spenningsområde fra 12-24 kV, for utendørs montasje.

Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold.
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.
Krypestrømsskjermer i silikon sørger for at forurensing og salt blir skylt av i regnvær. Endeavslutningene er derfor meget egnet i utsatte områder.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.
Settet har ubegrenset lagringstid.

Innhold:
- Krypestrømsbestandige krympeslanger
- Krypestrømsskjørt i silikon
- Mastik
- Montasjeveiledning


Normer:
CENELEC HD 629.1, HD 629.2
IEC 60502-4
DIN VDE 0278