Melbye - Endeavslutning 3-leder varmkrymp innendørs CHE-3I 24N 1035 - CHE-3I 24N 1035

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endeavslutning 3-leder varmkrymp innendørs CHE-3I 24N 1035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledninger - 3...3

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Spenningsområde - 12/20 kV

  • Nominellt tverrsnitt - 10...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701133997

Elnummer

1165434

Leverandørens varenummer

CHE-3I 24N 1035

Typebeskrivelse

1165434

Antall ledninger:

3...3

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Spenningsområde:

12/20 kV

Nominellt tverrsnitt:

10...35 mm²

Endeavslutning type CHE er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder.
Spenningsområde fra 12-24 kV.

Beskrivelse:
Fleksibel feltstyringselement av silikongummi.
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp komponenter.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.


Normer:
CENELEC HD 629.1