Melbye - ENDEFESTE 3/4X50/95 - 28 811 32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 9...14,6 mm
Antall kabler - 4
Modell / utførelse - Isolert
Materiale - Stål/plast
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032597
Elnummer
2881132
Leverandørens varenummer
28 811 32
Typebeskrivelse
2881132
Kabeldiameter:
9...14,6 mm
Antall kabler:
4
Modell / utførelse:
Isolert
Materiale:
Stål/plast
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Svart
EX REN materiellpakker består av komplette sett opphengningsmateriell satt sammen etter oppsett slik REN har definert de. I settene inngår ståldetaljer, endefester, mellomfester, isolerte klemmer og skjøtehylser.
Settene blir pakket i plastposer.
Settene blir pakket i plastposer.


