Melbye - Endefeste 8-tallskabel, stål bærewire 3-6mm 7 x 0,7mm - 2876385

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endefeste 8-tallskabel, stål bærewire 3-6mm 7 x 0,7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Med løkke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701213187

Elnummer

2876385

Leverandørens varenummer

2876385

Typebeskrivelse

2876385

Endefeste:

Med løkke

Endefeste for 8-tallskabel er en kileklemme.

Endefestet passer til 8-tallskabel med stål bæreline på 3-6mm.

Endefestet har:

Klembakker i varmforsinket stål
Kilehus i kunststoff
Bøyle/wire i rustfritt stål
Bøyle lengde: 260mm
MLT: 1000N
Endefestet krever min Ø15mm på opphengskrok