Melbye - Endefeste ADSS 15,51-16,80mm AWRFO-15,51/16,80 - 2885604

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endefeste ADSS 15,51-16,80mm AWRFO-15,51/16,80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 16,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701320823

Elnummer

2885604

Leverandørens varenummer

2885604

Typebeskrivelse

2885604

Kabeldiameter:

16,8 mm

Endefeste for ADSS kabel med diameter på 15,51-16,80mm. Endefeste har spiral-utforming for trygg og sterk montasje. Spiralfester anbefales i ekstra værutsatte områder. I ekstreme områder benyttes gjerne disse forsterkede spiralene på 70 mtr spenn.

Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 200m spennlengder.

Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål, samt en støttespiral av revolverte kordeler i galvanisert stål . Løkken/Øyet beskyttes med medfølgende kause.

Ekstra lange endefester anbefales ved installasjoner med spennlengder på over 70m i områder med klimatiske forhold som definert i NESC Heavy.