Melbye - Endefeste ADSS 6,65-7,35mm - 2885581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med løkke
Kabeldiameter - 7,35 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Endefeste, ADSS kabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701189840
Elnummer
2885581
Leverandørens varenummer
2885581
Typebeskrivelse
2885581
Endefeste:
Med løkke
Kabeldiameter:
7,35 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Endefeste for ADSS kabel med diameter på 6,65-7,35mm. Endefeste har spiral-utforming for trygg og sterk montasje. Spiralfester anbefales i ekstra værutsatte områder.
Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 70m spennlengder.
Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med medfølgende kause.
Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 70m spennlengder.
Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med medfølgende kause.


