Melbye - Endefeste f/kab m/bærewireAC10-260 - 2876380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med løkke
Kabeldiameter - 7 mm
Kabelmateriale - Rustfritt stål
Kabellengde - 0,26 m
Materiale låseanordning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713102219
Elnummer
2876380
Leverandørens varenummer
2876380
Typebeskrivelse
2876380
Endefeste:
Med løkke
Kabeldiameter:
7 mm
Kabelmateriale:
Rustfritt stål
Kabellengde:
0,26 m
Materiale låseanordning:
Andre
Klar høyde:
nei
Endefeste for 8-tallskabel er en kileklemme.
Endefestet passer til 8-tallskabel med stål bæreline på 6-10mm.
Endefestet har:
Klembakker i zinklegering
Kilehus i aluminium
Rustfri bøyle m/kause
MLT: 5kN
Endefestet passer til 8-tallskabel med stål bæreline på 6-10mm.
Endefestet har:
Klembakker i zinklegering
Kilehus i aluminium
Rustfri bøyle m/kause
MLT: 5kN


