Melbye - Endefeste f/kab m/bærewireAC35-260 - 2876386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med løkke
Type endetilkobling - Festeclips
Kabeldiameter - 6 mm
Kabelmateriale - Polyamid
Tillatt nyttelast - 2000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713102264
Elnummer
2876386
Leverandørens varenummer
2876386
Typebeskrivelse
2876386
Endefeste:
Med løkke
Type endetilkobling:
Festeclips
Kabeldiameter:
6 mm
Kabelmateriale:
Polyamid
Tillatt nyttelast:
2000 kg
Med dekorativ finish:
nei
Forriglingsmetode:
Andre
Kabellengde:
0,26 m
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale låseanordning:
Polykarbonat (PC)
Farge:
Svart
Klar høyde:
Ja
Endefestet passer til 8-tallskabel med stål bæreline på 3-6mm.
Endefestet har:
Klembakker i plast/kunststoff
Kilehus i kunststoff
Bøyle/wire i rustfrittstål
Bøyle lengde: 260mm
MLT: 2000N
Endefestet krever min Ø15mm på opphegskrok