Melbye - Endehette Ø 75-30mm - 1166652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 75 mm
Indre diameter etter krymping - 34 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008455
Elnummer
1166652
Leverandørens varenummer
1166652
Typebeskrivelse
Endehetter krymp
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
75 mm
Indre diameter etter krymping:
34 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
144 mm
Veggtykkelse etter krymping:
5,2 mm
Driftstemperaturområde:
-30...120 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja