Melbye - Endehette Ø 100-60mm - 1166653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 100 mm
Indre diameter etter krymping - 62 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008462
Elnummer
1166653
Leverandørens varenummer
1166653
Typebeskrivelse
Endehetter krymp
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
100 mm
Indre diameter etter krymping:
62 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
51 mm
Veggtykkelse etter krymping:
4,5 mm
Driftstemperaturområde:
-30...120 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Kan påtrykkes:
Ja