Melbye - Endehette Ø 22-9mm - 1166649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 20 mm
Indre diameter etter krymping - 9 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008424
Elnummer
1166649
Leverandørens varenummer
1166649
Typebeskrivelse
Endehetter krymp
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
20 mm
Indre diameter etter krymping:
9 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
60 mm
Veggtykkelse etter krymping:
3 mm
Driftstemperaturområde:
-30...120 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja