Melbye - Endehette Ø 35-15mm - 1166650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 35 mm
Indre diameter etter krymping - 16 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008431
Elnummer
1166650
Leverandørens varenummer
1166650
Typebeskrivelse
Endehetter krymp
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
35 mm
Indre diameter etter krymping:
16 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
97 mm
Veggtykkelse etter krymping:
3 mm
Driftstemperaturområde:
-30...120 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja