Melbye - Endehette Ø 55-25mm - 1166651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 55 mm
Indre diameter etter krymping - 25 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008448
Elnummer
1166651
Leverandørens varenummer
1166651
Typebeskrivelse
Endehetter krymp
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
55 mm
Indre diameter etter krymping:
25 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
135 mm
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Driftstemperaturområde:
-30...120 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


