Melbye - Fallsikring for trinn, 2600,77 - 2850853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 110 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701201122
Elnummer
2850853
Leverandørens varenummer
2850853
Typebeskrivelse
2850853
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
110 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Fallsikkringsøye for bruk på trinn til komposittmast elnr. 2850850


