Melbye - FASEJORDKLEMME - 28 787 03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 19 kA
For ledertverrsnitt - 95...95 mm²
Klemområde - 65...65 mm
Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift
Bruksområde - Faseside
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701029528
Elnummer
2878703
Leverandørens varenummer
28 787 03
Typebeskrivelse
2878703
Maks. Kortslutningstrøm:
19 kA
For ledertverrsnitt:
95...95 mm²
Klemområde:
65...65 mm
Tilkobling til betjeningstang:
Spindel med krysstift
Bruksområde:
Faseside
Av Al-legering for bruk på aluminium og kobber ledere med diameter opp til 65mm.