Melbye - FASEKLEMME - 28 787 06

Melbye
KopierKopier
Melbye - FASEKLEMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. Kortslutningstrøm - 24 kA

  • For ledertverrsnitt - 120...120 mm²

  • Klemområde - 42...42 mm

  • Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift

  • Bruksområde - Faseside

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701029559

Elnummer

2878706

Leverandørens varenummer

28 787 06

Typebeskrivelse

2878706

Maks. Kortslutningstrøm:

24 kA

For ledertverrsnitt:

120...120 mm²

Klemområde:

42...42 mm

Tilkobling til betjeningstang:

Spindel med krysstift

Bruksområde:

Faseside

Av Al-legering for bruk på aluminium og kobber ledere med diameter opp til 42mm. Kun for bruk på 120mm2 lisse.