Melbye - FELLESFØRING FOR FIBEROPTIKK-H - 2858002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, opplysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701092355
Elnummer
2858002
Leverandørens varenummer
2858002
Typebeskrivelse
2858002
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
Ja
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
130 mm
Høyde:
180 mm
Tykkelse:
0,7 mm
Med montasjemateriell:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei