Melbye - FELTSTYRKEPISTOL M/FUTTERAL DCED + SCDCEDB - 8880189

Melbye
KopierKopier
Melbye - FELTSTYRKEPISTOL M/FUTTERAL DCED + SCDCEDB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...420 kV

  • Type indikering - Optisk

  • Modell / utførelse - 1-polet

  • Kan benyttes I fuktige omgivelser - nei

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701043340

Elnummer

8880189

Leverandørens varenummer

8880189

Typebeskrivelse

Feltstyrkepistol med optisk si

Merkespenning:

12...420 kV

Type indikering:

Optisk

Modell / utførelse:

1-polet

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Frekvensområde:

50...60 Hz

Spenningstype:

AC

Med egentest:

Ja

Bruksområde:

Inne og I friluft

Kategori:

L

Feltstyrkepistol type DCED brukes til indikering av spenning. Ved hjelp av et fokuseringshode reguleres vinkelåpningen for feltmålingen. Leveres med lærfutteral. Feltstyrkepistolen er et ekstra hjelpemiddel til spenningsprøving, erstatter ikke en spenningsindikator.