Melbye - FF Høydejustering 610mm, 30mm - 2821377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701184951
Elnummer
2821377
Leverandørens varenummer
2821377
Typebeskrivelse
2821377
Justeringslengde for FF -brønn 30 mm høy. Kombiner de riktige lengdene med 4 hjørnestykker.


