Melbye - FF122122 Brønnmodul D400 150mm - 2821365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701135779
Elnummer
2821365
Leverandørens varenummer
2821365
Typebeskrivelse
2821365
Melbye FF-brønn (Footway Fortress) er en serie byggbare seksjoner produsert av 70% resirkulert HDPE-materiale. FF-brønnen kommer i flere forskjellige størrelser.
Disse modulene har en stabelhøyde på 150 mm og kan enkelt klikkes sammen for å lage en
seksjonsbrønn, til ønsket dybde (maks dybde 2100mm). Noe som gjør dette til en veldig fleksibel løsning.
FF122122-brønnen er testet for å tåle vertikale belastninger i henhold til EN124 D400.
Noe som resulterer i at velværet egner seg for installasjon i A15, B125, C250 og D400 miljøer.
Disse modulene har en stabelhøyde på 150 mm og kan enkelt klikkes sammen for å lage en
seksjonsbrønn, til ønsket dybde (maks dybde 2100mm). Noe som gjør dette til en veldig fleksibel løsning.
FF122122-brønnen er testet for å tåle vertikale belastninger i henhold til EN124 D400.
Noe som resulterer i at velværet egner seg for installasjon i A15, B125, C250 og D400 miljøer.


