Melbye - FG-BLINDPLUGG 3-7 MM 3-7 MM - 6917722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 3...7 mm
Materiale - Andre
Insats for kabelnippel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FG-skjøteboks
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701094618
Elnummer
6917722
Leverandørens varenummer
6917722
Typebeskrivelse
Skjøteboks med tilbehør
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
3...7 mm
Materiale:
Andre
Insats for kabelnippel:
Ja
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
FG-blindplugg, 3-7 MM


