Melbye - FG-PAKNING 12-H 12X (3,2-4,5 MM) - 6917711

Melbye
KopierKopier
Melbye - FG-PAKNING 12-H 12X (3,2-4,5 MM)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Åpen

  • Kabelinngang - Rund

  • For kabeldiameter - 3,2...4,5 mm

  • Materiale - Gummi

  • Insats for kabelnippel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070701094717

Elnummer

6917711

Leverandørens varenummer

6917711

Typebeskrivelse

Skjøteboks med tilbehør

Modell / utførelse:

Åpen

Kabelinngang:

Rund

For kabeldiameter:

3,2...4,5 mm

Materiale:

Gummi

Insats for kabelnippel:

Ja

Antall kabler:

1...12

Med strekkavlastning:

nei

Krympeteknikk:

nei

Vinklet utførelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge:

Blå

Gasstett:

nei

Brannbestandig:

nei

Vanntett:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Driftstemperaturområde:

-30...40 °C

Kabelpakningene tetter mot kablene og finnes til ulike kabeldiametre og for multiple innføringer. Ingen krymping er nødvendig.