Melbye - FIBERRØR 16/10 MM Oransje - 2821417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 16 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701079547
Elnummer
2821417
Leverandørens varenummer
2821417
Typebeskrivelse
2821417
Indre diameter:
10 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
16 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Fiberrør DBS 16/10mm Orange, HDPE Direkte jord 600m/trm


