Melbye - FIBERRØR 8/10 MM GRÅ - 2821444

Melbye
KopierKopier
Melbye - FIBERRØR 8/10 MM GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 8 mm

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Grå

  • Ytre diameter - 10 mm

  • Metallfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701079943

Elnummer

2821444

Leverandørens varenummer

2821444

Typebeskrivelse

2821444

Indre diameter:

8 mm

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Grå

Ytre diameter:

10 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Primærrørene er konstruert som et lavfriksjonsrør, og har et indre lag av spesielt utviklet materiale for å redusere friksjon mot kabelen. Kan leveres med utvendig diameter 5 mm, 7 mm, 10 mm eller 12 mm og i en rekke farger. Legging: For innblåsing i lavfriksjonskanalisasjon. Før innblåsing må rørene trykksettes for ikke å bli skadet. Bruksområde: Som kanalisasjon i transport- og aksessnett Konstruksjon: 5 mm, 7 mm, 10 mm eller 12 mm HDPE rør med et intern lag av lav friksjonsmateriale.