Melbye - Fiberrør DB1 5/3,5mm Orange HDPE Svelletape 1000m/trm - 2821409

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DB1 5/3,5mm Orange HDPE Svelletape 1000m/trm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Egnet for - Utvendig

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 10 mm

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701113234

Elnummer

2821409

Leverandørens varenummer

2821409

Typebeskrivelse

2821409

Indre diameter:

10 mm

Egnet for:

Utvendig

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

10 mm

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

Ja

Kan inneholde opptil 24 mikrorør med dimensjon 5/3,5 mm. Dette er rør som er produsert med et et indre belegg som reduserer friksjon mot fiberen. Rørene er gjennomsiktige for innsyn. For å identifisere hvert rør har de forskjellige farger og nummer. I hvert rør er det plass til inntil 12 fibre.

Mikrorørene blir beskyttet mot vann og mekanisk skade med et aluminiumsbelegg i tillegg til to HDPE-kapper. Den innerste HDPE-kappen er ca 1,6 mm og den ytre ca 3 mm. Unntaket er DB1 med kun en HDPE-kappe og ett lag med svelleteip. DB2-DB24 har minst en slissetråd/ripcord innenfor den indre HDPE-kappen for å kunne åpne røret uten å skade dem.
Rørene er halogenfrie.

Legging: Direkteforlagt.
Bruksområder: Kanalisasjon for blåsefiber og mikrokabel i fiber/bredbåndsnett

Konstruksjon:
1. Slissetråd/Ripcord
2. Primærrør 5/3, 5 mm, med et indre lavfriksjonsbelegg
3. Aluminiumsbelegg og/eller svelleteip *
4. Indre svart HDPE-kappe (orange for DB 1)
5. Ytre orange HDPE-kappe

* i tillegg til DB1 kan DB2-DB24 også bestilles med svelleteip.

DB-rør: Direct Buried = Direkteforlagte.