Melbye - Fiberrør DBB 3X14/10mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1000m/tr - 2821635

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBB 3X14/10mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1000m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Antall fiberoptiske rør - 3

  • Egnet for - Utvendig

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701348865

Elnummer

2821635

Leverandørens varenummer

2821635

Typebeskrivelse

2821635

Indre diameter:

10 mm

Antall fiberoptiske rør:

3

Egnet for:

Utvendig

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

14 mm

Buntdiameter:

30...30 mm

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.

Under den ytre kappen ligger det en søkertråd/lyttetråd, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør.Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål.

Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.



Forlegning: Direkte nedgravd.